Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beurer MG 55 Infrarot-Massagegerät 20W Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y06388
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     643.20
EAN/GTIN:
     4211125643201
Suchbegriffe:
Körpermassagegerät
Massagepistole
körpermassagegerät
Zur Entspannung und Lockerung der Muskulator.
Features:
Stufenlos regelbare Massageintensität
Tiefenwirksame und enspannende Klopfmassage
Lieferumfang:
Massagegerät + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
20 W
Tiefe:
95 mm
Höhe:
445 mm
Farbe:
weiß + grau
Breite:
95 mm
Gewicht:
1030 g
Anwendungsbereich:
ganzen Körper
Stromversorgung:
netzbetrieben
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß + Grau
Besonderheiten:
Mit Massagefunktion + Mit zuschaltbarer Wärme
Produkt-Art:
Infrarot-Massagegerät
Weitere Suchbegriffe: Beurer, MG 55, Massagegeräte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 35,97*
€ 46,50*
4
Frei Haus
ab € 48,075*
€ 59,725*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 39,36*
€ 60,87*
4
Frei Haus
ab € 49,61*
€ 61,52*
1 Tag
12
1
Frei Haus
ab € 48,82*
€ 62,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,87*
€ 72,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,55*
€ 54,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.