Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Stern-Dreieck-Kombination 1 Schließer, 2 Öffner OSW1-C16-C9D24-ET 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y063531
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12243226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
Stern-Dreieck-Kombination zum Schalten von Elektromotoren. Sie ist komplett verdrahtet und geprüft, mit elektrischer Verriegelung, Umschaltzeit bis 30 s. Das Netzschütz hat einen freien Hilfskontakt als Schließer und die beiden anderen Schütze je einen Öffner. Weitere Hilfskontaktblöcke und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Motorschutz-Leistungsschalter MPW18, MPW40 oder Motorschutzrelais RW17 sind geeignete Schutzeinrichtungen.
Hinweise:
Achtung! Bei einem nicht steckerfertigen Gerät dürfen Anschluss und Installation nur von einem Fachmann (z.B. Elektriker) durchgeführt werden.
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Leistung:
12.5 kW
Tiefe:
52 mm
Höhe:
58 mm
Breite:
154 mm
Nennspannung:
230 V
Schutzart:
IP20
Typ:
OSW1-C16-C9D24-ET
Temperaturbereich:
-25 - +55 °C °C
Anschluss:
Schraubklemmen
Kontaktart:
1 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.):
25 A
Max. Temperatur:
+55 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Funktionen:
Stern-Dreieck
Produkt-Art:
Stern-Dreieck-Kombination
Weitere Suchbegriffe: WEG, OSW1-C16-C9D24-ET, überwachungsrelais, überwachungs relais
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 195,16*
€ 251,76*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 200,12*
€ 251,77*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 343,35*
€ 407,57*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,76*
€ 299,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,71*
€ 284,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 236,37*
€ 281,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,89*
€ 262,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,87*
€ 246,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 195,16*
€ 232,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.