Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG Stern-Dreieck-Kombination 1 Schließer, 2 Öffner OSW1-C16-C9D24-ET 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEG
WEG
Artikel-Nr.:
     1039H-940910071467
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     12243226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Stern-Dreieck-Schützkombination
stern-dreieck-schützkombination
WEG Stern-Dreieck-Kombination 1 Schließer, 2 Öffner OSW1-C16-C9D24-ET 1St.

Stern-Dreieck-Kombination zum Schalten von Elektromotoren. Sie ist komplett verdrahtet und geprüft, mit elektrischer Verriegelung, Umschaltzeit bis 30 s. Das Netzschütz hat einen freien Hilfskontakt als Schließer und die beiden anderen Schütze je einen Öffner. Weitere Hilfskontaktblöcke und Löschglieder sind frontseitig steckbar. Motorschutz-Leistungsschalter MPW18, MPW40 oder Motorschutzrelais RW17 sind geeignete Schutzeinrichtungen.

Kategorie: Stern-Dreieck-Kombination
Typ: OSW1-C16-C9D24-ET
Funktionen: Stern-Dreieck
Kontaktart: 1 Schließer + 2 Öffner
Schaltstrom (max.): 25 A
Anschluss: Schraubklemmen
Schutzart: IP20
Min. Temperatur: -25 °C
Max. Temperatur: +55 °C
Temperaturbereich: -25 - +55 °C
Breite: 154 mm
Höhe: 58 mm
Länge (Tiefe): 52 mm
Inhalt: 1 St.
Nennspannung: 230 V
Leistung (Details): 12.5 kW
Produkt-Art: Stern-Dreieck-Kombination
Hersteller-Nr.: 12243226
----------
Frequenz: 50/60 Hz

Weitere Suchbegriffe: WEG, 12243226, OSW1-C16-C9D24-ET, überwachungsrelais, überwachungs relais, Phasenwächter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,03*
€ 252,00*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 200,76*
€ 252,02*
Lager 1039
3
Frei Haus
ab € 344,90*
€ 409,02*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,02*
€ 486,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,82*
€ 475,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,82*
€ 441,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,37*
€ 426,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 344,90*
€ 410,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.