Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 70601 Einschnittgewindebohrer-Set 22teilig metrisch Rechtsschneidend DIN 335-C HSS 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y02897
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     70601
EAN/GTIN:
     4026558706016
Suchbegriffe:
DIN 335 Satz
Kegelsenker-Satz ohne Norm
din 335 satz
2 Einzelsets in Blechbox.
Features:
Inkl. Handbuch Gewindeschneiden
Lieferumfang:
Einschnittgewindebohrer M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 · Windeisen 1 1/2 · Kernlochbohrer Ø 2,5 / 3,3 / 4,2 / 5,0 / 6,8 / 8,5 / 10,2 mm · Kegelsenker DIN 335 C Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm · Handbuch Gewindeschneiden.
Weitere Informationen:
Mengenangaben:
22teilig
DIN-Norm:
DIN 335-C
Material:
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewindeart:
metrisch
Produkt-Art:
Einschnittgewindebohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Exact, Mutterbohrer, Schraubbohrer, Gewindeschneidwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 65,34*
€ 83,57*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 58,03*
€ 83,58*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,58*
€ 99,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,21*
€ 96,64
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,00*
€ 80,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.