| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-07L9527 Herst.-Nr.: 70601 EAN/GTIN: 4026558706016 |
| | |
|
| | |
| HSS-Gewindebohrer- und Kegelsenker-Sets Power Pack Handgewinde Typ EXACT EVENTUS 70601. Inhalt: 7 Einschnittgewindebohrer (M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12), 7 Kernlochbohrer (2,5, 3,3, 4,2, 5,0, 6,8, 8,5, 10,2 mm), 1 Windeisen, 6 Kegelsenker DIN 335 C (6,3, 8,3, 10,4, 12,4, 16,5, 20,5 mm) und Handbuch Gewindeschneiden. Typ: 70601, Power Pack Handgewinde Weitere Informationen: | | Ausführung: | HSS-Gewindebohrer- und Kegelsenker-Set, 21-teilig | Für Senkungen: | M3-M10 | Gewindegröße: | M3-M12 | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 1.3 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sortiment, Gewindebohrer Sortiment, Gewindebohrersatz, Werkzeuge, Elektrowerkzeug, Elektro-Werkzeugzubehör, Bohrereinsatz, Bohrmaschinenwerkzeugeinsatz, Bohrer, Gewindebohrer, Mutterbohrer, Werkzeugeinsatz, Gewindebohrwerkzeug, Entgratsenkerbit, Kegelsenkerbit, Kegelsenker-Bit-Satz, Handwerkzeug, Schaber, Entgrater, Entgratwerkzeug, Zange, Zangen-Zubehör, Zubehör Zange |
| | |
| |