Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 99 1492 822 12 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Buchse, gewinkelt Polz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y01567
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 1492 822 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30 V
Schutzart:
IP67
Herst.-Teilenr.:
99 1492 822 12
Typ:
99 1492 822 12
Temperaturbereich:
-40 - +85 °C °C
Anschlussseite A:
M12-Buchse, gewinkelt
Anschlussseite B:
konfektionierbar
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Nennstrom:
2 A
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Bauform:
Buchse, gewinkelt
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Polzahl:
12
Anschluss:
Löten
Verschlussart:
Schraub
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Max. Temperatur:
+85 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 21,36*
€ 30,82*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 23,15*
€ 32,58*
€ 6,90*
ab € 21,32*
€ 35,56*
€ 5,90*
ab € 22,87*
€ 37,53*
2 Tage
15
Frei Haus
ab € 31,10*
€ 42,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,57*
€ 37,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,39*
Zubehör
Binder
99-1491-812-12
ab € 17,66*
Zubehör
Binder
99 0491 12 12
ab € 13,68*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 246,90*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,96*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.