Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 99 0491 12 12 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-394273-BP
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99 0491 12 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Binder 99 0491 12 12 Sensor-/Aktor-Steckverbinder, unkonfektioniert M12 Stecker, gerade Polzahl: 12 1 St.

M12 Kabelsteckverbinder

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anschlussquerschnitt (max.): 0.25 mm² · Anschlussseite A (Sensor Aktor): M12-Stecker, gerade · Anschlussseite B (Sensor Aktor): konfektionierbar · Gewinde-Typ Anschlussseite: M12 · Kontaktmaterial: CuZn · Nennspannung: 30 V · Nennstrom: 2 A · Polzahl: 12 · Schutzart: IP67 · Stecker-Norm: Sensorik Steckverbinder · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Verschlussart: Schraub

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Stecker-Norm:
Sensorik Steckverbinder
Nennstrom - gerundet:
2 A
Marke:
binder
Schutzart:
IP67
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Anschlussseite A (Sensor Aktor):
M12-Stecker|ツ| gerade
Anschlussseite B (Sensor Aktor):
konfektionierbar
Verschlussart:
Schraub
Polzahl:
12
Gewinde-Typ Anschlussseite:
M12
Herst.-Teilenr.:
99 0491 12 12
Typ (Hersteller-Typ):
99 0491 12 12
Nennstrom:
2 A
Nennspannung:
30 V
Anschlussquerschnitt (max.):
0.25 mm²
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser (Details):
6 mm
Kontaktmaterial:
CuZn
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Sensor-/Aktor-Steckverbinder|ツ| unkonfektioniert
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 13,69*
€ 20,36*
€ 5,90*
ab € 14,80*
€ 23,15*
€ 4,00*
ab € 18,87*
€ 27,34*
€ 6,90*
ab € 17,05*
€ 31,88*
Lager 102
37
Frei Haus
ab € 22,36*
€ 32,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,10*
€ 38,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,36*
€ 37,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,34*
€ 30,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 1492 914 12
ab € 19,60*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 2,19*
Zubehör
Binder
99 0492 12 12
ab € 15,32*
Zubehör
Binder
99 0492 52 12
ab € 15,74*
Zubehör
Binder
99 1492 812 12
ab € 17,42*
Zubehör
Binder
99 1492 822 12
ab € 21,30*
Zubehör
Binder
79-3490-32-12
ab € 20,04*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,30*
Zubehör
Binder
07-0078-000
ab € 64,99*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 245,37*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.