Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Binder 713 18 M12 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 1.0A Kabelmontage, Schraubanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7345268
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1492-822-12
EAN/GTIN:
     5059041711968
Suchbegriffe:
Sensorsteckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Buchsenkontakt
Anschlussart = Schrauben
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = gewinkelt
Betriebsspannung = 30 V
Verbindungstyp = Schrauben
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur max. = +85°C

M12 A-codierte abgewinkelte Buchsenleiste, geschirmt - Serie 713. M12 A-codierte geschirmte abgewinkelte Kabelbuchse mit Schutzart IP67, Schraubverriegelung, Schraubanschlüssen und Abschirmungsring. Die maximale Drahtgröße für diese geschirmte abgewinkelte Kabelbuchse beträgt 0,75 mm ;sup> 2 ;/sup> .
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Buchsenkontakt
Anschlussart:
Schrauben
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
gewinkelt
Betriebsspannung:
30 V
Verbindungstyp:
Schrauben
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Weitere Suchbegriffe: sensorsteckverbinder m12 buchse, rundsteckverbinder sonstige, sensorsteckverbinder m12, 7345268, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99149282212, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 22,45*
€ 31,97*
€ 6,90*
ab € 20,93*
€ 31,98*
€ 5,90*
ab € 23,23*
€ 37,66*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 42,76*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 34,08*
€ 59,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 46,82*
€ 55,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08-2769-000-000
ab € 0,40*
Zubehör
Binder
99 0491 12 12
ab € 15,07*
Zubehör
Binder
99 1491 812 12
ab € 14,63*
Zubehör
Binder
07-0079-000
ab € 211,41*
Zubehör
Binder
08-2425-010-000
ab € 1,99*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.