Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

binder 713 M12 Rundsteckverbinder Buchse 12-polig / 1.0A Kabelmontage, Lötanschluss IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7067508
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-1491-812-12
EAN/GTIN:
     5059041674928
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Anzahl der Kontakte = 12
Montagetyp = Kabelmontage
Steckergröße = M12
Stecker / Buchse = Buchse
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Löten
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 1.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Kodierung = A
Gehäusematerial = Metall
Kontaktbeschichtung = Gold
Betriebstemperatur min. = -25°C

M12-Kabelstecker geschirmt, Serie 713. Schraubverriegelungssystem A-codiert Mit Abschirmungsring Gehäuse aus Zinkdruckguss vernickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
12
Montagetyp:
Kabelmontage
Steckergröße:
M12
Stecker / Buchse:
Buchse
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Löten
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
1.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Kodierung:
A
Gehäusematerial:
Metall
Kontaktbeschichtung:
Gold
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Sensorsteckverbinder, sensorsteckverbinder m12 buchse, as-i kabel, sensorsteckverbinder m12, 7067508, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, binder, 99149181212, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,66*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,90*
€ 57,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,66*
€ 43,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
79-3490-32-12
ab € 24,38*
Zubehör
Binder
16-0916-001
ab € 0,81*
Zubehör
Binder
08-2424-010-000
ab € 3,29*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,44*
Zubehör
Würth Elektronik
3003310A
ab € 80,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.