| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y002091 Herst.-Nr.: EL2010 EAN/GTIN: 4260038325650 |
| |
|
| | |
| Passende Zuleitung für Sternlampen mit einer E14-Fassung. Die 3 m lange Zuleitung ist hat einen Ein-Aus-Schalter integriert. Features: Inkl. Ein-Aus Schalter Lieferumfang: Anschlußkabel · Bedienungsanleitung. Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Weiß | Einsatzbereich: | Innen | Länge: | 3 m | Sockel: | E14 | Stromversorgung: | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Herstellerfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Anschlußset für Weihnachtsstern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 6,52* | € 9,86* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,49* | € 9,87* | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,21* | € 10,47* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,51* | € 20,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|