| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1399391-BP Herst.-Nr.: EL2010 EAN/GTIN: 4260038325650 |
| |
|
| | |
| Saico EL2010 Anschlußset für Weihnachtsstern Weiß
Zuleitung für Sternlampen
Inkl. Ein-Aus Schalter
Passende Zuleitung für Sternlampen mit einer E14-Fassung. Die 3 m lange Zuleitung ist hat einen Ein-Aus-Schalter integriert.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Innen · Herstellerfarbe: Weiß · Kabelfarbe: Weiß · Produktabmessung, Länge: 3 m · Sockel: E14 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben
Lieferumfang: Anschlußkabel · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen: | | Kabelfarbe: | Weiß | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Länge: | 3 m | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Saico | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Stromversorgung (LOV): | netzbetrieben | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzbereich: | Innen | Sockel: | E14 | Produkt-Art: | Anschlußset für Weihnachtsstern |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,49* | € 9,94* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,46* | € 9,95* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 7,50* | ab € 7,17* | € 10,53* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 14,56* | € 20,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|