Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saico EL2010 Anschlußset für Weihnachtsstern Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saico
Saico
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070859
Hersteller:
     Saico
Herst.-Nr.:
     EL2010
EAN/GTIN:
     4260038325650
Suchbegriffe:
Leuchteneinspeisekabel
Papierstern
Weihnachtsbeleuchtung
weihnachtsbeleuchtung stern
Saico EL2010 Anschlußset für Weihnachtsstern Weiß

Inkl. Ein-Aus Schalter

Passende Zuleitung für Sternlampen mit einer E14-Fassung. Die 3 m lange Zuleitung ist hat einen Ein-Aus-Schalter integriert.

Herstellerfarbe: Weiß
Einsatzbereich: Innen
Länge (Tiefe): 3 m
Stromversorgung: netzbetrieben
Sockel: E14
Betriebsspannung: 230 V
Produkt-Art: Anschlußset für Weihnachtsstern
Kabelfarbe: Weiß
Energieeffizienzklasse: n.rel
Energieeffizienzklasse: n.rel.
Hersteller-Nr.: EL2010
EAN: 4260038325650
Hersteller: Saico
Modell: EL2010
Energieeffizienzklasse: n.rel.
ANSI: AA
Bezeichnung: Mignon
Breite: 14 mm
chemisches System: Alkaline
Höhe: 50 mm
IEC: LR06
Marke: Duracell
Packungsinhalt: 8 Stück
Tiefe: 14 mm
wiederaufladbar: nein

Lieferumfang: Anschlußkabel · Bedienungsanleitung.

Weitere Suchbegriffe: weihnachtsbeleuchtung, 4260038325650, Saico, EL2010, LED-Beleuchtung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 6,52*
€ 9,86*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 6,49*
€ 9,87*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,50*
ab € 7,21*
€ 10,47*
Lager 1039
13
€ 6,99*
ab € 14,51*
€ 20,84*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 15,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.