| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y000181 Herst.-Nr.: LG2605.5 E14 2800K EAN/GTIN: 4020856210848 |
| |
|
| | |
| Features: Leistung= 5.5 W
Lichtfarbe= 2800 K; Warmweiß
Weitere Informationen: | | Leistung: | 5.5 W | Energieverbrauch: | 6 kWh/1000h | Bauform: | Tropfenform | Gewicht: | 29 g | Farbwiedergabeindex (Ra): | 80 Ra | Durchmesser: | 45 mm | Bemessungs-Lebensdauer: | 15000 h | Bemessungs-Lichtstrom: | 470 lm | Bemessungs-Leistung: | 5.5 W | Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer: | 70 % | Leistungsfaktor: | 0.50 | Entspr. Leistung: | 40 W | Lebensdauer circa: | 15000 h | Lichtfarbe (Kelvin): | 2800 K | Lichtstrom pro Lichtquelle: | 470 lm | Betriebsspannung: | 230 V | Energieeffizienzklasse: | F | Leuchtfarbe: | Warmweiß | Dimmbar: | Nein | Ausführung: | matt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfenlampe e14 megamann, led tropfen, led tropfen e14, Megaman, LED Leuchtmittel, LED-Lampe |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 2,74* | € 2,74* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 1,96* | € 3,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,09* | € 3,36* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,24* | € 3,59* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 2,32* | € 3,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|