Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEGAM LED-Tropfen 5,5W/828 470lm MM21084 Economy E14 15000h EEK F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEGAM LED-Tropfen 5,5W/828 470lm MM21084 Economy E14 15000h EEK F
MEGAM LED-Tropfen 5,5W/828 470lm MM21084 Economy E14 15000h EEK F
Artikel-Nr.:
     4981-4779434
Hersteller:
     IDV
Herst.-Nr.:
     MM21084
EAN/GTIN:
     4020856210848
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14
Tropfenform LED-Lampen mit E14/E27 Sockel, nicht dimmbar Economy bis zu 330o Abstrahlwinkel. Durch stufenloses Dimmen (100%-10%) optimales Wohlfühllicht Verbraucht nur ein Fünftel der Energie einer Glühlampe und erzeugt deutlich weniger Abwärme herkömmliche Glühlampen-, Hochvolthalogendimmer, Garantie 3 Jahre
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,35*
Lager 4981
46
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,59*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21088
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.