Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Tropfenlampe CLASSIC P45, E14, 5.5W 2800K 470lm, opal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Tropfenlampe CLASSIC P45, E14, 5.5W 2800K 470lm, opal
LED Tropfenlampe CLASSIC P45, E14, 5.5W 2800K 470lm, opal
Artikel-Nr.:
     440-MM21084
Hersteller:
     MEGAMAN
Herst.-Nr.:
     MM21084
EAN/GTIN:
     4020856210848
Suchbegriffe:
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
LED Leuchtmittel Sockel E14

LED Tropfenlampe CLASSIC P45, E14, 5.5W 2800K 470lm, opal

  • Marke: Megaman
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • EPREL Nr.: 800561
  • Farbtemperatur: 2800 K
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 470 lm
  • Ausstrahlungswinkel: 330 °
  • Größe: Ø∕ L: 4,5∕ 8,4 cm
  • Kolbenform: p45
  • Lampentyp: Tropfenlampe, Fadenlampe
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • Dimmbar: nein
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Produktart: Tropfenlampe
  • Artikelnummer: MM21084
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 2,74*
€ 2,74*
€ 4,00*
ab € 1,96*
€ 3,35*
3 Tage
49
€ 4,95*
ab € 2,09*
€ 3,37*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2,24*
€ 3,60*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2,32*
€ 3,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
MEGAMAN
MM21012
ab € 2,98*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21083
ab € 2,00*
Ähnlich
MEGAMAN
MM21088
ab € 2,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.