| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X99615 Herst.-Nr.: 236055 EAN/GTIN: 4015082360559 |
| |
|
| | |
| Für Leitungsschutz nach IEC/ EN 60898, 1polig. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 70.5 mm | Höhe: | 80 mm | Breite: | 17.5 mm | Nennspannung: | 230 V/AC | Ausführung: | Schaltgeräte für Anwendungen im Wohnungsbereich und kommerzielle Anwendungen | Auslöse-Charakteristik: | C | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 1 | Ausschaltvermögen: | 10 kA | Nennspannung (Details): | 230/400 V | Betriebsspannung (Details): | 230/400 V/AC | Produkt-Art: | Leitungsschutzschalter |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 5,63* | € 7,78* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,67* | € 7,80* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,91* | € 7,97* | | | | | 8 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 6,68* | € 8,53* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 6,85* | € 10,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|