Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton M22-RJ45-SA Frontelement 107413 RJ45 Steckergehäuse Polzahl 8 Schwarz 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X995901
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     107413
EAN/GTIN:
     4015081071517
Suchbegriffe:
Befehlsgeräteabdeckung
Datendose
Netzwerkdose
RJ-45 Kupplung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
38.1 mm
Farbe:
schwarz
Typ:
M22-RJ45-SA
Temperaturbereich:
-25 - +70 °C °C
Stecker-Norm:
RJ45 Cat5e
Bauform:
RJ45 Steckergehäuse
Polzahl:
8
Verschlussart:
Snap-In
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
mit Abschlussdeckel
Anschluss A:
RJ45-Buchse 8p8c
Kontaktmaterial:
CuSn, vergoldet
Max. Temperatur:
+70 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Produkt-Art:
RJ45-Gehäuse
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
€ 4,98*
ab € 16,23*
€ 21,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,19*
€ 25,31*
€ 8,95*
ab € 20,31*
€ 27,64*
€ 5,46*
ab € 21,22*
€ 28,00*
1 Tag
498
€ 6,40*
ab € 21,36*
€ 28,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
216402
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.