Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 137284 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X992721
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     137284
EAN/GTIN:
     4047443349545
Suchbegriffe:
Baustellen-Verlängerungskabel
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Verbrauchern im Außenbereich. Spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. mit selbstschließenden Deckel. Geeignet für den Dauereinsatz im Außenbereich. Beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter. Integrierte Aufhängeösen ermöglichen Wandmontage mit Schrauben.
Features:
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht
GS-geprüft
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Einsatzort:
Außenbereich
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP44
Steckdosen:
4
Montageart:
Montagelöcher
Kabel-Typ:
H07RN-F 3G 1,5 mm²
Anschlussleistung:
3500 W
Material:
Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Mengenangaben:
4fach
Funktionsanzeige:
optisch
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Steckdosenleiste mit Schalter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 12,70*
€ 21,23*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 14,63*
€ 21,24*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 25,78*
€ 35,56*
€ 3,50*
ab € 28,97*
€ 38,94*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,23*
€ 25,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,65*
€ 24,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.