Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1611303-BP Herst.-Nr.: 137284 EAN/GTIN: 4047443349545 |
| |
|
| | |
| Hama 137284 Steckdosenleiste mit Schalter 4fach Schwarz Schutzkontakt 1 St.
Steckdosenleiste, 4-fach m. Schalter, 2m
Steckdoseneinsätze um 45° gedreht GS-geprüft
Zum Anschluss von bis zu vier elektrischen Verbrauchern im Außenbereich. Spritzwassergeschütze Outdoor-Steckdosenleiste für Garten, Garage, Baustelle etc. mit selbstschließenden Deckel. Geeignet für den Dauereinsatz im Außenbereich. Beleuchteter, 2-poliger Ein-/Ausschalter. Integrierte Aufhängeösen ermöglichen Wandmontage mit Schrauben.
Technische Daten: Anschluss-Leistung (Details): 3500 W · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzort: Außenbereich · Funktionsanzeige: optisch · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H07RN-F 3G 1,5 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Material: Kunststoff · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4fach · Montageart: Montagelöcher · Netzstecker-Typ: Schutzkontakt · Schutzart: IP44 · Steckdosen-Anzahl: 4 · Steckdosenleisten-Besonderheiten: erhöhter Berührungsschutz
Weitere Informationen: | | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Typ nach DIN/VDE: | H07RN-F 3G 1|ツ|5 mm² | Herstellerfarbe: | Schwarz | Marke: | Hama | Schutzart: | IP44 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 4fach | Farbe: | schwarz | Funktionsanzeige: | optisch | Material: | Kunststoff | Steckdosenleisten-Besonderheiten: | erhöhter Berührungsschutz | Netzstecker-Typ: | Schutzkontakt | Montageart: | Montagelöcher | Betriebsspannung: | 230 V | Einsatzort: | Außenbereich | Anschluss-Leistung (Details): | 3500 W | Steckdosen-Anzahl: | 4 | Produkt-Art: | Steckdosenleiste mit Schalter |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Steckdosenleiste mit IP-Schutz, Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, steckdosenleiste 4-fach schwarz 2m, steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss 4-fach, Hama, 137284, Tischverteiler, verteiler |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 12,72* | € 21,22* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 14,70* | € 21,23* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,67* | € 37,61* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 28,61* | € 38,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|