| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X99267 Herst.-Nr.: 101803 EAN/GTIN: 4013920412699 |
| |
|
| | |
| Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und schraubenlosen Anschlussklemmen, inkl. 1fachen Rahmen mit Spezialdichtung, Farbe: Ultraweiß. Features: Spritzwassergeschützt IP44 Unterputz-Montage Weitere Informationen: | | Tiefe: | 50 mm | Höhe: | 80 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 80 mm | Nennspannung: | 230 V | Schutzart: | IP44 | Steckdosen: | 1 | Montageart: | Unterputz | Nennstrom: | 16 A | Herstellerfarbe: | Ultra-Weiß | Produkt-Art: | Unterputz-Steckdose |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 12,67* | € 19,26* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 12,92* | € 19,28* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 25,60* | € 34,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|