Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

N & L 101803 Unterputz-Steckdose IP44 Ultra-Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
N
N
Artikel-Nr.:
     1039H-940910070503
Hersteller:
     N & L
Herst.-Nr.:
     X99267
EAN/GTIN:
     4013920412699
Suchbegriffe:
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose
Schutzkontakt-Steckdose
Schutzkontaktsteckdose
N & L 101803 Unterputz-Steckdose IP44 Ultra-Weiß

Spritzwassergeschützt IP44
Unterputz-Montage

Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel und schraubenlosen Anschlussklemmen, inkl. 1fachen Rahmen mit Spezialdichtung, Farbe: Ultraweiß.

Kategorie: Unterputz-Steckdose
Steckdosen: 1
Nennspannung: 230 V
Nennstrom: 16 A
Montageart: Unterputz
Herstellerfarbe: Ultra-Weiß
Schutzart: IP44
Breite: 80 mm
Höhe: 80 mm
Länge (Tiefe): 50 mm
Farbe: weiß
Produkt-Art: Unterputz-Steckdose
Hersteller-Nr.: 101803
EAN: 4013920412699
Leistung: Max. 1000 Watt (ohmsche Last, z.B. Glühlampe);
Tiefe: 56 mm
Sensortyp: Passiv-Infrarot
segmentweise Erfassungsausblendung möglich: Ja
Schutzklasse: 2
inkl. Eckwandhalter

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,11*
€ 19,20*
2 Tage
58
Frei Haus
ab € 12,99*
€ 19,21*
Lager 1039
59
€ 6,99*
ab € 25,59*
€ 34,61*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
16000003-1
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.