| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X963722 Herst.-Nr.: 4152580 EAN/GTIN: 4006825651089 |
| |
|
| | |
| Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100 eignet sich ideal überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub in freistehenden Gebäuden sowie in Wald-, Fischer- und Berghütten. Abgegeben wird der Strom über eine handelsübliche 230 V-Steckdose/50 Hz, an der jedes Gerät, ob Lampen, Garten- oder Küchengerät, angeschlossen werden kann. Angetrieben wird der Stromerzeuger von einem kraftvollen, robusten und emissionsarmen 4-Takt-Antriebsmotor. Dieser erreicht 230 Volt/1000 Watt Dauerleistung und eine maximale Leistung von 1100 Watt. Der Benzintank fasst 4.2 Liter. Die Inverter-Technologie sorgt für Strom ohne Spannungsspitzen, so dass auch empfindliche Geräte angeschlossen werden können. Zusätzlich schützen ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung den Stromerzeuger und die angeschlossenen Geräte. Der Tragerahmen schützt das Gerät und gewährt einen einfachen Transport. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach über einen Seilzug, stabile Standfüße sorgen für einen sicheren Betrieb. Features: Inverter-Technologie Emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor 230 V-Steckdose/50 Hz Tragerahmen Lieferumfang: Inkl. Ölfläschen + Zündkerzenschlüssel Weitere Informationen: | | Tiefe: | 380 mm | Höhe: | 430 mm | Breite: | 390 mm | Nennspannung: | 230 V | Betriebsdauer: | 5.4 h | Schutzart: | IP23M | Gewicht: | 20.6 kg | Steckdosen: | 1 | Leistung (Details): | 1400 W | Ausgangsleistung: | 1100 W | Betriebsarten: | Benzinbetrieben | Treibstoff: | Super-Benzin | Tankinhalt: | 6.5 l | Motortyp: | 4-Takt | Synchron Generator: | Ja | Dauerleistung: | 1000 W | Motor-Typ: | Viertakter, luftgekühlt | Produkt-Art: | Inverter-Stromerzeuger |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 217,1692* | € 260,5492* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 221,49* | € 263,75* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 236,30* | € 281,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 242,37* | € 288,58* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,51* | € 288,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|