Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V 20.6 kg 1000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618503-BP
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4152580
EAN/GTIN:
     4006825651089
Suchbegriffe:
Notstromaggregat
Stromaggregat
Stromerzeuger
Stromgenerator
Einhell 4-Takt Inverter-Stromerzeuger 230 V 20.6 kg 1000 W

Inverter-Stromerzeuger TC-IG 1100 Benzin

Inverter-Technologie
Emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
230 V-Steckdose/50 Hz
Tragerahmen

Der Stromerzeuger (Benzin) TC-IG 1100 eignet sich ideal überall dort, wo unabhängige Stromerzeugung gebraucht wird: in Schrebergärten, auf Baustellen, beim Camping, in Werkstätten, Garagen oder auch für den Urlaub in freistehenden Gebäuden sowie in Wald-, Fischer- und Berghütten. Abgegeben wird der Strom über eine handelsübliche 230 V-Steckdose/50 Hz, an der jedes Gerät, ob Lampen, Garten- oder Küchengerät, angeschlossen werden kann. Angetrieben wird der Stromerzeuger von einem kraftvollen, robusten und emissionsarmen 4-Takt-Antriebsmotor. Dieser erreicht 230 Volt/1000 Watt Dauerleistung und eine maximale Leistung von 1100 Watt. Der Benzintank fasst 4.2 Liter. Die Inverter-Technologie sorgt für Strom ohne Spannungsspitzen, so dass auch empfindliche Geräte angeschlossen werden können. Zusätzlich schützen ein Überlastschalter und eine Ölmangelsicherung den Stromerzeuger und die angeschlossenen Geräte. Der Tragerahmen schützt das Gerät und gewährt einen einfachen Transport. Gestartet wird der Stromerzeuger denkbar einfach über einen Seilzug, stabile Standfüße sorgen für einen sicheren Betrieb.

Ausstattung:
Inverter-Technologie - für Strom ohne Spannungsspitzen
Kraftvoller, robuster und emissionsarmer 4-Takt-Antriebsmotor
230 V-Steckdose/50 Hz
Tragerahmen zum Schutz des Geräts und für den einfachen Transport
Stabile Standfüße für einen sicheren Betrieb
Überlastschalter und Ölmangelsicherung
Einfach zu betätigender Seilzug zum Starten

Technische Daten:
Ausgangsleistung (Details): 1100 W · Betriebsarten: Benzinbetrieben · Betriebsdauer (Details): 5.4 h · Dauerleistung: 1000 W · Gewicht: 20.6 kg · Leistung (Details): 1400 W · Motor-Typ: Viertakter, luftgekühlt · Motortyp: 4-Takt · Nennspannung: 230 V · Produktabmessung, Breite: 390 mm · Produktabmessung, Höhe: 430 mm · Produktabmessung, Tiefe: 380 mm · Schutzart: IP23M · Steckdosen-Anzahl: 1 · Synchron Generator (Ja/Nein): Ja · Tankinhalt: 6.5 l · Treibstoff: Super-Benzin

Lieferumfang:
Inkl. Ölfläschen,Zündkerzenschlüssel

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 390 x 430 x 380 mm
Produktabmessung, Tiefe:
380 mm
Produktabmessung, Höhe:
430 mm
Produktabmessung, Breite:
390 mm
Treibstoff:
Super-Benzin
Marke:
Einhell
Schutzart:
IP23M
Motortyp:
4-Takt
Synchron Generator (Ja/Nein):
Ja
Nennspannung:
230 V
Dauerleistung:
1000 W
Leistung (Details):
1400 W
Steckdosen-Anzahl:
1
Betriebsdauer (Details):
5.4 h
Motor-Typ:
Viertakter|ツ| luftgekühlt
Ausgangsleistung (Details):
1100 W
Betriebsarten:
Benzinbetrieben
Tankinhalt:
6.5 l
Gewicht:
20.6 kg
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Inverter-Stromerzeuger
Weitere Suchbegriffe: einhell notstromaggregat, notstromaggregat, seilzug notstromaggregat, Einhell, 4152580, Generator, stromagregat
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 217,0992*
€ 260,6692*
3 Tage
2
€ 6,90*
ab € 219,94*
€ 263,94*
5 Tage
106
Frei Haus
ab € 236,56*
€ 281,22*
Lager 102
23
Frei Haus
ab € 243,42*
€ 288,43*
Frei Haus
ab € 239,61*
€ 288,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 288,43*
€ 343,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,85*
€ 318,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,19*
€ 308,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,42*
€ 289,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Valpro
892.00
ab € 13,91*
Sonstiges
Valpro
6200
ab € 16,07*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,68*
Sonstiges
Valpro
82.00.00
ab € 17,32*
Sonstiges
Valpro
747.00.00-02
ab € 9,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.