Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell Power X-Change TE-CD 18/45 3X-Li +22 4513990 Akku-Bohrschrauber 18V 2Ah inkl. Akku, ink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X961892
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513990
EAN/GTIN:
     4006825655810
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber
Der Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li +22 ist ein kompaktes und vielseitiges Werkzeug mit 2-Gang-Getriebe und einem maximalen Drehmoment von 45 Nm zum kraftvollen Bohren und schnellen Schrauben. Dank modernster Technologie mit den hochwertigen Lithium-Ionen-Akkus der Power X-Change-Reihe sind leichte Bohrarbeiten, zum Beispiel in Holz, für einen Akku-Bohrschrauber kein Problem mehr. Grenzenlos flexibel kombinierbar ist das Akku-System Power X-Change innerhalb der Systemfamilie: Der Bohrschrauber kann mit allen PXC-Akkus betrieben werden. Stets einsatzbereit ist der Bohrschrauber durch die hochwertige Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung. Bei den 21 Drehmomentstufen sorgt die Drehzahl-Elektronik für material- und anwendungsgerechtes Arbeiten. Maximale Flexibilität beim Arbeiten gewährt das abnehmbare Bohrfutter, der Winkelaufsatz für 90° Grad dient dem Schrauben und Bohren an engen Stellen, zudem ist ein Exzenteraufsatz beim Akku-Bohrschrauber zum Arbeiten an Ecken und randnahen Stellen im Lieferumfang enthalten. Optimales Arbeiten in dunklen Bereichen gewährt die integrierte LED-Beleuchtung. Für die einfache, bequeme Handhabung sorgt das ergonomische Design des Bohrschraubers mit dem Softgrip für einen sicheren, festen Halt. Der Bithalter am Bohrschrauber dient der praktischen Verwahrung der Wechselbits. Geliefert wird der Akku-Bohrschrauber mit einem 2,0 Ah PXC-Akku und Schnellladegerät im praktischen Koffer E-Box-Basic. Außerdem ist ein 22-teiliges Bit- und Bohrerset im Lieferumfang.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
2-Gang Getriebe zum kraftvollen Bohren und Schrauben
Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
Stets einsatzbereit dank Li-Ion-Technologie ohne Selbstentladung
Maximale Flexibilität beim Arbeiten durch abnehmbares Bohrfutter
Lieferumfang:
2 Ah Akku + Ladegerät + Bohrkrone + Magnetischer Bithalter + 5 Bohrer für Holz (3/4/5/6/8) + 6 Stück 25 mm Bits (PZ2, PH 2, T15, 2x T20, T25) + 6 Stück 10 mm Bits (PZ2, PH2, T15, T20, 2x T25) + 3 Steckschlüssel-Bits (6/8/10 mm) + E-Box basic
Weitere Informationen:
Höhe:
240 mm
Länge:
212 mm
Breite:
78 mm
Gewicht:
1.57 kg
Max. Drehmoment:
60 Nm
Spannung:
18 V
Kapazität:
2 Ah
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 1600 U/min
Betriebsspannung:
18 V
Getriebe-Art:
2-Gang
Besonderheiten:
inkl. Akku + inkl. Winkeladapter
Werkzeugaufnahme:
Schnellspannbohrfutter
Leerlaufdrehzahl:
0 - 1600 U/min
Produkt-Art:
Akku-Bohrschrauber
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 97,96*
€ 138,18*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 115,71*
€ 138,19*
2 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 124,20*
€ 148,73*
€ 6,90*
ab € 130,84*
€ 156,12*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,18*
€ 164,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,12*
€ 125,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,96*
€ 116,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.