Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah
Artikel-Nr.:
     400-2515534
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4513990
EAN/GTIN:
     4006825655810
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akkubohrmaschine
Akkubohrschrauber

Akku-Bohrschrauber Te-Cd 18/45 3X-Li +22 1X2,0Ah


Der Einhell Akku-Bohrschrauber TE-CD 18/45 3X-Li +22 (1x2,0 Ah) kann mit allen PXC-Akkus mit der hochwertigen Li-Ion-Technologie betrieben werden, die ohne Selbstentladung stets einsatzbereit sind. Die Drehzahl-Elektronik sorgt bei dem kraftvollen 2-Gang-Getriebe für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten. Flexibilität bietet das abnehmbare Bohrfutter, der 90°-Winkelaufsatz für enge Stellen und der Exzenteraufsatz für Ecken und randnahes Arbeiten. Der Bohrschrauber verfügt über eine LED-Beleuchtung und einen Bithalter. Für die einfache Handhabung sorgt das ergonomische Design und der Softgrip. Geliefert wird der Bohrschrauber mit einem 2,0 Ah PXC-Akku, Schnellladegerät und 22-tlg. Bit-/Bohrer-Set im praktischen Koffer E-Box-Basic.
- Anzahl Gänge: 2,0





Weitere Informationen:
Gewicht:
3,73 kg
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 97,30*
€ 137,39*
Lager 400
5
Frei Haus
ab € 115,85*
€ 137,40*
2 Tage
3
€ 6,90*
ab € 116,03*
€ 137,92*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 119,19*
€ 142,42*
2 Tage
160
€ 6,99*
ab € 124,8578*
€ 147,9478*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,40*
€ 163,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,39*
€ 152,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,85*
€ 137,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4511526
ab € 96,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.