Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10475820 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12V Dauerton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X960332
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10475820
EAN/GTIN:
     4064161228549
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler

Features:

95 dB
Dauerton
12 V
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Breite:
47 mm
Durchmesser:
30 mm
RoHS-konform:
Ja
Typ:
TC-10475820
Befestigungsart:
Schraubbefestigung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Spannung:
12 V
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Tonart:
Dauerton
Geräusch-Entwicklung:
95 dB
Resonanz-Frequenz:
3.3 kHz
Bauform:
rund
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 12v, piezo buzzer, piezo summer 95 db, TRU COMPONENTS, 1570192, 02050004883909
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1425
1
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 4,26*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 4,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.