Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-10475820 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2618955-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-10475820
EAN/GTIN:
     4064161228549
Suchbegriffe:
Buzzer
Piezo Schallgeber
Piezo Signalgeber
Piezo-Schallwandler
TRU COMPONENTS TC-10475820 Piezo-Signalgeber Geräusch-Entwicklung: 95 dB Spannung: 12 V Dauerton 1 St.

Piezo-Signalgeber


95 dB
Dauerton
12 V

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Bauform (Lautsprecher-Form): rund · Befestigungsart (Miniatur Signalakustik): Schraubbefestigung · Geräusch-Entwicklung: 95 dB · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 47 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Ø: 30 mm · Resonanz-Frequenz: 3.3 kHz · Spannung: 12 V · Tonart: Dauerton

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 30 mm x 14 mm
Produktabmessung, Ø:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Breite:
47 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Kabel|ツ| offenes Ende
Befestigungsart (Miniatur Signalakustik):
Schraubbefestigung
Bauform (Lautsprecher-Form):
rund
Tonart:
Dauerton
Typ (Hersteller-Typ):
TC-10475820
Geräusch-Entwicklung:
95 dB
Resonanz-Frequenz:
3.3 kHz
RoHS-konform:
Ja
Spannung:
12 V
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe: Piezo Buzzer, Piezo Summer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, piezo buzzer 12v, piezo buzzer, piezo summer 95 db, TRU COMPONENTS, TC-10475820, 1570192, 717609, 02050004883909
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1552
1
Frei Haus
ab € 2,28*
€ 3,86*
3
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.