Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helukabel 22065 Anschlussleitung H07BQ-F 3 x 2.5mm² Orange 100m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X958881
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung

Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
orange
Nennspannung:
750 V
Meterware:
Nein
Herst.-Teilenr.:
22065
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Cu-Litze blank, nach DIN VDE 0295 KL.5, feindrähtig
Halogenfrei:
Nein
Ader-Identcode:
Aderkennzeichnung nach DIN VDE<br>0293-308<br>
Außen-Ø:
10.3 mm
Besonderheiten:
Ölbeständig + Ozonbeständig
Prüfspannung:
2500 V
Herstellerfarbe:
Orange
Kabeltyp:
H07BQ-F
Isolationsmaterial:
Gummi
Nennspannung U0:
450 V
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
3
Anzahl Adern:
3 x
Produkt-Art:
Anschlussleitung
Geschirmt:
Nein
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
Frei Haus
ab € 2,9065*
€ 3,6646*
1 Tag
300
100
Frei Haus
ab € 3,0711*
€ 3,7815*
100
Frei Haus
ab € 3,28*
€ 4,01*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 2,67*
€ 4,09*
2 Tage
181
1
€ 6,95*
ab € 3,67*
€ 6,60*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 3,6646*
€ 4,36087
pro Meter
ab 300 Meter
€ 3,6252*
€ 4,31399
pro Meter
ab 500 Meter
€ 3,5859*
€ 4,26722
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 3,5565*
€ 4,23224
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,9065*
€ 3,45874
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 366,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
22059
ab € 1,45173*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.