Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 22059 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 22059 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 22059 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85442752
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     22059
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Aderleitung
Einzelader
Gummischlauchleitung
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
300 V
Durchschlagspannung
2500 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
3
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
AWG Kabelgröße
16
Kupferindex
43 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-40 - 80 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-50 - 90 °C
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,46173*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,30173*
€ 2,73906
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,06173*
€ 2,45346
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,98173*
€ 2,35826
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,88173*
€ 2,23926
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,79173*
€ 2,13216
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,46173*
€ 1,73946
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
22065
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.