Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EVOline 93000403 Steckdosenleiste Schwarz, Silber Schutzkontakt 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95694
Hersteller:
     Schulte Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     93000403
EAN/GTIN:
     4044657000514
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Steckdosenleiste mit Euroanschluss
Vermeiden Sie unbequemes unter den Schreibtisch kriechen, wenn Steckdosen oft benutzt werden müssen. Gerade wenn mobile Geräte wie Notebooks und Ladegeräte oft verwendet werden sind diese Tischsteckdosen die Problemlöser.
Weitere Informationen:
Einsatzort:
Innenbereich
Kabellänge:
3.00 m
Ausführung:
DESK 3fach
Steckdosen:
3
Material:
Aluminium + Kunststoff
Betriebsspannung:
230 V
Steckdosenleisten-Besonderheiten:
erhöhter Berührungsschutz
Stecker-Typ:
Schutzkontakt
Herstellerfarbe:
Schwarz + Silber
Produkt-Art:
Steckdosenleiste
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 52,83*
€ 74,70*
12 Tage
25
Frei Haus
ab € 99,23*
€ 124,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,70*
€ 88,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,51*
€ 76,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,83*
€ 62,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.