| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9969101269 Herst.-Nr.: 1,593E+11 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit der EVOline Dock DESK 3x Steckdosenleiste in silber sind alle Anschlüsse direkt an der Arbeitsfläche konzentriert. Nach Belieben konfigurierbar als Ladestation für Smartphone oder Kamera, auf Wunsch ausgestattet mit USB-, Audio-, VGA- oder Firewire-Anschlüssen, integriert er alle Bedürfnisse. EVOline Dock DESK 3-fach Steckdose in silber Der EVOline Dock schwebt über der Tischläche und sorgt so für möglichst viel freie Fläche – wahlweise mobil auf patentierten Zwingenfüßen oder stationär auf Edelstahl. Die frei konigurierbare Lade- und Datenstation verlängert die private Komfortzone in jedem Lebensbereich, international bestückt mit Anschlüssen für Strom, Daten und Multimedia. Klares Design für eine klare Struktur: Mit dem EVOline Dock DESK sind alle Anschlüsse direkt an der Arbeitsfläche konzentriert. Nach Belieben konfigurierbar als Ladestation für Smartphone oder Kamera, auf Wunsch ausgestattet mit USB-, Audio-, VGA- oder Firewire-Anschlüssen, integriert er alle Bedürfnisse. Seine patentierten Zwingenfüße geben dem Dock festen Halt und erlauben, ihn jederzeit neu zu positionieren. Technische Details EVOline Dock DESK 3er Steckdosenleiste Gehäuse aus Aluminium frei aufstellbar durch "slide stops" Profil silberfarben eloxiert 3x VDE Steckdosen 0° 16A mit Berührungsschutz Stromkabeleingang durch die linke Endkappe Festes Netzanschlusskabel 3,0 m mit Schutzkontakt-Winkelstecker |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 55,69* | € 75,11* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 75,12* | | | | Lager 1039 | | | | | | Frei Haus | ab € 99,05* | € 124,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|