Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT MSB-501 Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.50m We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X954991
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8063555
EAN/GTIN:
     4053199512911
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel 1,5 m bananenstecker
messkabel bananenstecker
Die VOLTCRAFT Sicherheitsmessleitung MSB-501 ist für elektrische Verbindungen und für Messungen im Labor und Handwerk optimiert. Der Nennstrom beträgt 10 A und die Nennspannung 1000 V/AC (Wechselspannung) und 1000 V/DC (Gleichspannung). Nach CAT IV beträgt die Nennspannung 600 V/AC und 1000 V/DC.

Extrem flexibel
Das verwendete Kabelmaterial ist von außerordentlich flexibler Qualität. Im Gegensatz zu günstigeren und steiferen Material ist mit dem VOLTCRAFT MSB-501 "Kabel-Salat" nahezu unmöglich.

Erhöhte Zugfestigkeit
Besonders reißfeste Kunststoffasern erhöhen die Zugfestigkeit und erhöhen die Lebensdauer.

Hitzebeständig
Die Messleitung ist mit Silikon isoliert und unempfindlich gegen Hitzeschäden die bei der Arbeit mit heißen Lötkolben auftreten können.

Sicherer Kontakt
Die hart-vernickelte Oberflächenvergütung der 4 mm Sicherheits-Lammellenstecker eine hohe Anzahl von Steckzyklen.
Features:
Stapelbar
Hochflexibel
Hitzebeständige Silikon-Isolierung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
1000 + 600 V
Typ:
MSB-501
Nennstrom:
10 A
Ø/Stecker-Typ:
4 mm
Buchsen-Ø:
4 mm
Leitungs-Querschnitt:
0.85 mm²
Material:
Silikon
Stecker-Besonderheiten:
flexibel + stapelbar + isoliert
Messkategorie:
CAT III + CAT IV
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschluss A:
Lamellenstecker 4 mm
Anschluss B:
Lamellenstecker 4 mm
Temperaturbereich:
0 - 40 °C
Kontaktmaterial:
Ni
Produkt-Art:
Sicherheits-Messleitung
Weitere Suchbegriffe: messkabel, VOLTCRAFT, MSB-501, bananenkabel, messchnur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 2,63*
€ 7,52*
2 Tage
647
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,53*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 6,01*
€ 8,68*
€ 3,50*
ab € 20,76*
€ 28,99*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.