| |
|
| Artikel-Nr.: 2753I-3846437 Herst.-Nr.: VC-8063555 EAN/GTIN: 4053199512911 |
| |
|
| | |
| VOLTCRAFT Hochflexible Sicherheits-Messleitung [Lamellenstecker 4 mm - Lamellenstecker 4 mm] 1.5 m Weiß MSB-501 10 A (VC-8063555) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: messkabel, voltcraft, lamellenstecker, 8063555, vc8063555, msb501, sicherheitsmessleitung, [lamellenstecker, weiß, sicherheits, messleitung, 1.50, hochflexible |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 2,63* | € 7,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 4,80* | € 7,53* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 6,01* | € 8,68* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 20,76* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|