Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peranova 103397 Feuchtraum-Schalterprogramm Schutzkontakt-Steckdose abschließbar Pera Hellgrau,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X95078
Hersteller:
     Peranova
Herst.-Nr.:
     103397
EAN/GTIN:
     4040267033973
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Alle Schalter, Steckdosen und Kombinationen sind spritzwassergeschützt. Die Schutzkontaktsteckdose mit Schloss ist gleichschließend (Schließung 1 - 10).
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Ausführung:
Schutzkontaktsteckdose 1fach - Schließung 7
Schutzart:
IP54
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Material:
Kunststoff
Serie:
Pera
Nennspannung (Details):
230 V/AC
Herstellerfarbe:
Hellgrau + Dunkelgrau
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, Peranova, Absperrbare Steckdosen, Absperrbare Steckdose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 17,48*
€ 21,56*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 15,21*
€ 24,20*
1 Tag
4
1
Frei Haus
ab € 17,00*
€ 24,49*
6 Tage
10
1
€ 6,99*
ab € 19,07*
€ 26,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,06*
€ 25,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.