| |
|
| Artikel-Nr.: 1039U-9109103397 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 103397 EAN/GTIN: 4040267033973 |
| |
|
| | |
| PERANOVA Aufputz-Feuchtraum Schalterprogramm. 250 V AC, 16 A mit Berührungsschutz und Beschriftungsfeld großer Anschlussraum abschließbar Schloss-Nr. 812 inkl. 2 Schlüssel Schlüssel sind nur im verriegelten Zustand abziehbar Farbe: grau/hellgrau
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, schuko-steckdose ip54, schuko-steckdose, schuko-steckdose grau, AP-FR, Steckdose, IP54, mit, Schloss-Nr. |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 17,39* | € 21,49* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 15,17* | € 24,13* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 16,93* | € 24,42* | | | | Lager 1039 | | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,13* | € 26,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|