Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music BOOSTER L Party Lautsprecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943642
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483782
EAN/GTIN:
     3760206483782
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Lieferumfang:
R-Music BOOSTER L Party Lautsprecher + Mikrofon + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
255 mm
Höhe:
610 mm
Breite:
255 mm
Gewicht:
6.6 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + Mikrofon-Eing
Frequenzbereich:
50 - 20.000 Hz
Besonderheiten:
Bluetooth + Eingebauter Lichteffekt + inkl. Mikrofon + Kabellos
Belastbarkeit (max.):
600 W
Schalldruck (max.):
80 dB
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, BOOSTER L, Partykeller, Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,55*
€ 197,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,33*
€ 177,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 147,90*
€ 176,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,32*
€ 170,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.