Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Music PARTY LED Party Lautsprecher 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X943072
Hersteller:
     R-Music
Herst.-Nr.:
     RM483881
EAN/GTIN:
     3760206483881
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher

Lieferumfang:
R-Music PARTY LED Party Lautsprecher + Ladekabel + AUX-Kabel + Anleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
177 mm
Höhe:
400 mm
Breite:
185 mm
Gewicht:
1.94 kg
Schnittstellen:
Klinken-Eingang 3.5 mm + Mikrofon-Eingang 6.3 mm + USB-Typ A
Frequenzbereich:
45 - 18.000 Hz
Besonderheiten:
Bluetooth + Eingebauter Lichteffekt + Kabellos
Belastbarkeit (max.):
80 W
Schalldruck (max.):
50 dB
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, R-Music, PARTY LED, Partykeller, Lautsprecher
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 69,32*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 49,10*
€ 69,32*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,32*
€ 82,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,04*
€ 66,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,43*
€ 65,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,10*
€ 58,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.