Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lotronic MAD-LUNA600 Party Lautsprecher 20cm 8 Zoll 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X932622
Hersteller:
     Lotronic
Herst.-Nr.:
     LT-10-7120MA
EAN/GTIN:
     5420047138910
Suchbegriffe:
Disco Lautsprecher
Disco-Box
PA Boxen
PA-Lautsprecher
Die Luna600 ist eine leistungsstarke Aktivbox mit LED Beleuchtung und mit Bluetooth, USB, microSD und Fernbedienung . Sie verfügt über 2 Boomer von 20 cm und 1 Hochtöner von 5 cm. Ausserdem ist sie mit einem Line-Eingang über Buchse einem 5-Band-Equalizer und Aufnahmefunktion ausgestattet und ist dank der LED Beleuctung ein Hit auf jeder Party.
Features:
Bluetooth®
U-Micro-SD
Fernbedienung
Lieferumfang:
Inkl. Fernbedienung + Hochtöner 5 cm + 2 Boomer 20 cm
Weitere Informationen:
Tiefe:
300 cm
Höhe:
630 cm
Breite:
320 cm
Gewicht:
8.4 kg
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Lautsprecher-Größe (cm):
20 cm
Lautsprecher-Größe (Zoll):
8 Zoll
Belastbarkeit (max.):
33 W
Produkt-Art:
Party Lautsprecher
Weitere Suchbegriffe: Partylautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, disco lautsprecher, Lotronic, MAD-LUNA600, Partykeller, Lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,15*
€ 229,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,96*
€ 214,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 179,52*
€ 213,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,11*
€ 207,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.