Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Lighting LED EEK: E (A - G) G13 Röhrenform VVG, KVG 8W Neutralweiß (Ø x L) 28mm x 600mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X930691
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     69749800
EAN/GTIN:
     8718696697498
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

Features:
Betrieb am VVG, KVG
Lebensdauer circa: 50000 h
Länge: 600 mm
Weitere Informationen:
Leistung:
8 W
Energieverbrauch:
8 kWh/1000h
Bauform:
Röhrenform
Abstrahlwinkel:
160 °
Gewicht:
150 g
Durchmesser:
28 mm
Lichtstromerhalt am Ende der Lebensdauer:
70 %
Leistungsfaktor:
0.90
Lebensdauer circa:
50000 h
Betrieb am:
VVG + KVG
Lichtfarbe (Kelvin):
4000 K
Lichtstrom pro Lichtquelle:
1050 lm
Betriebsspannung:
220 + 230 + 240 V
Farbwiedergabeindex:
83 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):
6
Energieeffizienzklasse:
E
Leuchtfarbe:
Neutralweiß
Dimmbar:
Nein
Ausführung:
matt
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s):
0.50 s
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, Starter, philips led tube 8watt 600mm, led röhre, philips led röhre, Philips Lighting, T8 600mm KVG/VVG High Output, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,15*
€ 8,15*
12 Tage
350
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,28*
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 6,07*
€ 8,38*
1 Tag
20
€ 6,40*
ab € 6,10*
€ 8,42*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,45*
€ 11,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,66*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,61*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,21*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
64681300
ab € 4,68*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,63*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,41*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,75*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,21*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,78*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,23*
Ähnlich
Philips
31656000
ab € 7,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.