Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 2CDS251002R0135 2CDS251002R0135 Leitungsschutzschalter 1polig 13A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X92953
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251002R0135
EAN/GTIN:
     4016779709439
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Dank cleverer Anschlusstechnik lässt sich dieser Sicherungsautomat wesentlich schneller und komfortabler verdrahten.
Leitungsschutzschalter 1polig mit Auslösecharakteristik B. Der Bemessungsstrom beträgt 13 A mit einem Bemessungsschaltvermögen 6 kA bei einer von Bemessungsspannung 230/400 V/AC.
Weitere Informationen:
Tiefe:
69 mm
Breite:
89 mm
Typ:
1polig B 13 A
Ausführung:
1polig
Auslöse-Charakteristik:
B/6 kA
Nennstrom:
13 A
Polzahl:
1
Nennspannung (Details):
230/400 V
Betriebsspannung (Details):
230/400 V/AC
Produkt-Art:
Leitungsschutzschalter
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, ABB
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,74*
€ 6,91*
23 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,91*
€ 6,94*
€ 5,46*
ab € 5,15*
€ 7,21*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 5,28*
€ 7,78*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 5,62*
€ 7,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
2CDS200936R0002
ab € 14,14*
Zubehör
ABB
2CDS200936R0003
ab € 14,15*
Zubehör
ABB
2CDS200946R0003
ab € 11,59*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 7,93*
Zubehör
ABB
S2C-NT
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
2CCA880100R0001
ab € 46,47*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0003
ab € 42,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0004
ab € 42,86*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0008
ab € 42,92*
Zubehör
ABB
2CSS200911R0009
ab € 42,92*
Zubehör
ABB
2CSS204997R0013
ab € 261,47*
Zubehör
ABB
2CCA880102R0001 CMS-102PS 20A
ab € 51,74*
Zubehör
ABB
2CCA880101R0001 CMS-101PS 40A
ab € 51,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.