Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6V 2300 mAh Zellen-Zahl: 8 Mignon (AA) Mignon (AA) Stick Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X925182
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7839738
EAN/GTIN:
     4064161224237
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.
Features:
Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte
Weitere Informationen:
Höhe:
14 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
98 mm
Breite:
56 mm
Gewicht:
305 g
Größe:
Mignon (AA)
Zellen-Zahl:
8
Herst.-Teilenr.:
RE-7839738
Batterie-, Akku- Gruppe:
Akkupack
Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
9.6 V
Gewicht Hinweis:
ca.
Kapazität:
2300 mAh
Stecksystem:
Mini-Tamiya Stecker
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 9,6 v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Reely, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
55
Frei Haus
ab € 17,74*
€ 26,54*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,11*
€ 26,54*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,82*
€ 30,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,14*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.