Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 8 Mignon (AA) Mignon (AA) Stick Mini-Tamiya Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2613246-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-7839738
EAN/GTIN:
     4064161224237
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
Modellbau-Akkus
Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 8 Mignon (AA) Mignon (AA) Stick Mini-Tamiya Stecker

Reely Modellbau-Akkupack (NiMh) 9.6 V 2300 mAh Zellen-Zahl: 8 Stick Mini-Tamiya Stecker

Silikonkabel
Selektierte Zellen
Vergoldete Kontakte

Die aktuelle Generation der bewährten Reely-Akkus bietet Ihnen alles, was Sie von einem modernen Akku erwarten können. Dank konsequenter Produktions- und Qualitätskontrolle überzeugen diese Akkus durch höhe Kapazitäts- und Spannungswerte. Aber auch die Hochstrombelastbarkeit konnten wir kontinuierlich steigern. Nur in diesem Farbdesign erhalten Sie somit die besten Reely-Akkus, die es je gab.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Akkupack · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Mignon (AA) · Bauform: Stick · Gewicht: 305 g · Gewicht, Hinweis: ca. · Kapazität (mAh, Ah): 2300 mAh · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 56 mm · Produktabmessung, Höhe: 14 mm · Produktabmessung, Länge: 98 mm · Spannung: 9.6 V · Stecksystem: Mini-Tamiya Stecker · Zellen-Zahl: 8

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Mignon (AA)
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Akkupack
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Bauform:
Stick
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 98 x 56 x 14 mm
Kapazität (mAh, Ah):
2300 mAh
Stecksystem:
Mini-Tamiya Stecker
Produktabmessung, Höhe:
14 mm
Produktabmessung, Länge:
98 mm
Produktabmessung, Breite:
56 mm
Marke:
Reely
Herst.-Teilenr.:
RE-7839738
Zellen-Zahl:
8
Anwendungsbereiche:
Modellbau
Spannung:
9.6 V
Gewicht, Hinweis:
ca.
Gewicht:
305 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Modellbau-Akkupack (NiMh)
Weitere Suchbegriffe: Modellbauakku, Racingpack, akku-pack 9,6 v nimh, akku-packs nimh, akku packs, Reely, RE-7839738, modellbauakku, Modellakku, Modell Akku
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
56
Frei Haus
ab € 17,70*
€ 26,66*
€ 4,00*
ab € 17,96*
€ 26,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,26*
€ 27,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.