Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103756008 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X924531
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103756008
EAN/GTIN:
     4008224338301
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ3, IP44 , BLUE ELECTRIC, grau.
Features:
Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz
Weitere Informationen:
Tiefe:
54 mm
Höhe:
78 mm
Farbe:
grau
Breite:
78 mm
Ausführung:
Steckdose 1-fach, Schließung 3
Komponente:
Komplett
Schutzart:
IP44
Nennstrom:
16 A
Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Material:
Kunststoff
Serie:
BlueElectric
Mengenangaben:
2fach
Nennspannung (Details):
230 V
Herstellerfarbe:
Grau
Schaltkontakt:
Steckklemme
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,82*
€ 29,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 31,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 34,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,07*
€ 35,64*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.