Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 103756008 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1613725-BP
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     103756008
EAN/GTIN:
     4008224338301
Suchbegriffe:
Aufputz Steckdose
Aufputzsteckdose
Feuchtraum Steckdose
Feuchtraumsteckdose
Kopp 103756008 2fach Feuchtraum-Schalterprogramm Komplett Schutzkontakt-Steckdose abschließbar BlueElectric Grau

Schutzkontakt-Std. Sicherheitss. Typ 3

Schutzart: IP44
Material: Kunststoff
Montageart: Aufputz

Aufputz-Feuchtraum Schutzkontakt-Steckdose mit Sicherheitsschloss, 16A, 250V~, Klappdeckel mit Beschriftungsfeld, abschließbar, mit 2 Schlüsseln, Schließung Typ3, IP44 , BLUE ELECTRIC, grau.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Steckdose 1-fach, Schließung 3 · Herstellerfarbe: Grau · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2fach · Nennspannung (Details): 230 V · Nennstrom: 16 A · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Höhe: 78 mm · Produktabmessung, Tiefe: 54 mm · Schalterprogramm-Funktion: Schutzkontakt-Steckdose abschließbar · Schalterprogramm-Komponente: Komplett · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: BlueElectric · Schaltkontakt-Art (Details): Steckklemme · Schutzart: IP44 · Weitere technische Daten: Schaltstrom für Leuchtstofflampen: 10 AX · Beleuchtung: Ohne.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 78 x 78 x 54 mm
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Tiefe:
54 mm
Produktabmessung, Höhe:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Marke:
Kopp
Schutzart:
IP44
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2fach
Farbe:
grau
Ausführung (allgemein):
Steckdose 1-fach|ツ| Schließung 3
Nennstrom:
16 A
Nennspannung (Details):
230 V
Schaltkontakt-Art (Details):
Steckklemme
Schalterprogramm-Funktion:
Schutzkontakt-Steckdose abschließbar
Schalterprogramm-Komponente:
Komplett
Schalterprogramm-Material:
Kunststoff
Schalterprogramm-Serie:
BlueElectric
Produkt-Art:
Feuchtraum-Schalterprogramm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 21,82*
€ 29,85*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,77*
€ 31,11*
€ 4,00*
ab € 24,42*
€ 34,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 26,07*
€ 35,64*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 30,12*
€ 41,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,20*
€ 49,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,86*
€ 43,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.