Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT CC-2 Rundzellen-Ladegerät NiMH, NiCd, LiIon Mignon (AA), Micro (AAA), Baby (C), Sub-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X922991
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8066555
EAN/GTIN:
     4053199515110
Suchbegriffe:
Baby-Akku Ladegerät
C-Akku Ladegerät
Ladegerät Baby Akku
Ladegerät C-Akku
Die perfekte Kombination aus Ladegerät und Diagnosestation mit aktiver Akkupflege!
Dank modernster prozessorgesteuerter Ladetechnik stehen vier Ladeprogramme (Laden, Test) zur Verfügung, die Sie für jeden der vier einzelnen Akku-Schächte einstellen können. Mit 3 Tasten sind die Einstellungen sowie die Bedienung im Handumdrehen erledigt. Durch die echte Kapazitätsmessung und die automatische Vergleichsmessung ist es kein Problem, "schwache" Akkus zu erkennen oder zu selektieren.
Features:
Für NiCd, NiMH und Li-Ion-Akkus
Schnelle Akkutest-Funktion
Akkuschonendes Laden durch automatische Auswahl der Ladeströme
Charge und Charge-Test
Lieferumfang:
Rundzellen-Ladegerät CC-2 + Netzteil 12V/3A + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Höhe:
35 mm
Länge:
157 mm
Breite:
93 mm
Passend für Akkugröße:
Mignon (AA) + Micro (AAA) + Baby (C) + Sub-C + 26650 + 26500 + 18650 + 17670 + 18490 + 175
Passender Akku:
NiMH + NiCd + LiIon
Entlade-Strom:
250 / 500 mA
Gewicht:
193 g
Ladekanäle/ -schächte:
4
Ladestrom Li-Ion/Li-Po:
1000 mA
Ladestrom Mignon:
1000 mA
Mignon:
4
Micro:
4
Baby:
2
Ladestrom Baby:
1000 mA
Ladestrom Micro:
1000 mA
Max. Ladestrom pro Schacht:
1000 mA
Typ. Ladezeit für 2000 mAh Mignon-Akkus:
120 Min.
Betriebsspannung:
100 - 240 V/AC
Ladegeräte-Besonderheiten:
USB-Ladeausgang
Produkt-Art:
Rundzellen-Ladegerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 36,35*
€ 49,99*
2 Tage
979
Frei Haus
ab € 36,70*
€ 50,00*
€ 3,50*
ab € 64,16*
€ 82,41*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 74,40*
€ 95,20*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,99*
€ 59,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,34*
€ 57,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 6,68*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13117925
ab € 0,46*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,69*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12714180
ab € 2,44*
Sonstiges
Voltcraft
VC-13189960
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.