| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X92241 Herst.-Nr.: 41130 EAN/GTIN: 4250109133031 |
| |
|
| | |
| Zur Erweiterung einer bestehenden, drahtgebundenen Klingelanlage zu einer drahtlosen Funk-Türglocke. Einfache und unauffällige Installation im Gehäuse. Features: Funk-Reichweite ca. 100 m Lieferumfang: Inkl. Knopfzelle CR 2032. Hinweise: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Tiefe: | 23 mm | Höhe: | 90 mm | Farbe: | weiß | Breite: | 38 mm | Frequenz: | 434 MHz | Max. Reichweite im Freifeld: | 100 m | Herstellerfarbe: | Weiß | Komponente: | Konverter | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 17,96* | € 25,82* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,75* | € 25,84* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,43* | € 44,62* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,83* | € 47,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|