Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

m-e modern-electronics 41098 Funkklingel Komplett-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-610826-BP
Hersteller:
     m-e modern-electronics
Herst.-Nr.:
     41098
EAN/GTIN:
     4250109132546
Suchbegriffe:
Funk-Gong
Funk-Türgong
Funk-Türklingel
Funkgong
m-e modern-electronics 41098 Funkklingel Komplett-Set

Funk-Türgong-Set Mobil BELL mit "Flip Plug"

Funkreichweite bis 100 m
Empfänger für den stationären und mobilen Einsatz
Mit bestehenden Klingelanlagen kombinierbar

Den Empfänger der Funk-Türglocke können Sie wahlweise platzsparend und kostengünstig an einer 230 V-Netzsteckdose oder auch im mobilen Einsatz betreiben. Die Stromversorgung erfolgt dann über einen eingebauten Akkupack, der im stationären Betrieb an der Steckdose geladen wird. Und damit der Netzstecker nicht stört, klappen Sie ihn einfach in das Gehäuse ein. Den Funksender können Sie an ein bestehendes Klingelsystem anschließen.

Ausstattung:
Mit 5-Jahres-Batterie CR 2450

Technische Daten:
Abmessungen Empfänger: 64 x 119 x 40 mm · Abmessungen Sender: 90 x 90 x 22 mm · Ausführung (allgemein): 1-Familienhaus · Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Komplett-Set · Herstellerfarbe: Weiß · Kodiermöglichkeit: selbstlernend · Lautstärke: 90 dBA · Lautstärke-Einstellung: Stufenlos · Melodien (Anzahl): 8 · Optische Signalisierung: 3 LEDs · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m

Lieferumfang:
1 x Sender (inkl. Batterie), 1 x Empfänger mit Netzstecker.

Hinweis:
Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert.
Weitere Informationen:
Kodiermöglichkeit:
selbstlernend
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
m-e modern-electronics
Farbe:
weiß
Funk-Türklingel-Komponente:
Komplett-Set
Ausführung (allgemein):
1-Familienhaus
Reichweite max. (im Freifeld):
100 m
Melodien (Anzahl):
8
Optische Signalisierung:
3 LEDs
Abmessungen Empfänger:
64 x 119 x 40 mm
Abmessungen Sender:
90 x 90 x 22 mm
Frequenz (LOV):
434 MHz
Betriebsspannung (Details):
3 V/DC (Sender)|ツ| 230 V/AC (Empfänger)
Lautstärke:
90 dBA
Lautstärke-Einstellung:
Stufenlos
Produkt-Art:
Funkklingel
Weitere Suchbegriffe: Funktürklingel, Elektronischer Türgong, Türgong, me micro-electric funk-gong, funk gong, funkgong 100m, 4250109132317, m-e modern-electronics, 41098, Bell-220.3, Zweitklinge
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 45,26*
€ 64,17*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 48,45*
€ 64,19*
€ 3,50*
ab € 61,42*
€ 80,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,19*
€ 76,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,82*
€ 75,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,26*
€ 71,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
m-e modern-electronics
41021
ab € 21,44*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41024
ab € 24,83*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41080
ab € 18,54*
Sonstiges
m-e modern-electronics
41130
ab € 17,96*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell 211 TX
ab € 23,06*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell 214 RT
ab € 21,40*
Sonstiges
m-e modern-electronics
Bell-202.3 TXA
ab € 18,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.