| |
|
| Artikel-Nr.: 102-613374-BP Herst.-Nr.: 41130 EAN/GTIN: 4250109133031 |
| |
|
| | |
| m-e modern-electronics 41130 Funkklingel Konverter
Erweiterung Funk-Klingelkonverter BELL
Funk-Reichweite ca. 100 m
Zur Erweiterung einer bestehenden, drahtgebundenen Klingelanlage zu einer drahtlosen Funk-Türglocke. Einfache und unauffällige Installation im Gehäuse.
Ausstattung: Sendekontrolleuchte.
Technische Daten: Frequenz (LOV): 434 MHz · Funk-Türklingel-Komponente: Konverter · Herstellerfarbe: Weiß · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Tiefe: 23 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 100 m
Lieferumfang: Inkl. Knopfzelle CR 2032.
Hinweis: Bei dieser Reichweiten-Angabe handelt es sich jedoch um die sog. "Freifeld-Reichweite" (Reichweite bei direktem Sichtkontakt zwischen Sender und Empfänger, ohne störende Einflüsse). Im praktischen Betrieb befinden sich jedoch Wände, Zimmerdecken usw. zwischen Sender und Empfänger, wodurch sich die Reichweite entsprechend reduziert. Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (B x H x T) 38 x 90 x 23 mm | Herstellerfarbe: | Weiß | Produktabmessung, Tiefe: | 23 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Breite: | 38 mm | Marke: | m-e modern-electronics | Farbe: | weiß | Funk-Türklingel-Komponente: | Konverter | Reichweite max. (im Freifeld): | 100 m | Frequenz (LOV): | 434 MHz | Produkt-Art: | Funkklingel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,96* | € 25,88* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 18,70* | € 25,90* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,48* | € 44,85* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 36,05* | € 47,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|