Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 195000159 Unterputz-Zeitschaltuhr analog Tagesprogramm IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X919611
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     195000159
EAN/GTIN:
     9008221950006
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Installationsschaltuhr
Unterputzschaltuhr
Schaltuhr
Mechanischer Zeitschaltuhren-Einsatz 15 min.
Features:
Für Treppenhäuser, Außenleuchten, Lüfter usw.
2-polig
Maximallaufzeit: 15 min.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Einsatzort:
Innenbereich
Ausführung:
Laufzeit: 15 min.
Schutzart:
IP20
Anzeige:
analog
Betriebsspannung:
230 V/AC
Schaltzyklus:
Tagesprogramm
Schaltstrom (max.):
16 A
Herstellerfarbe:
Aluminium
Produkt-Art:
Unterputz-Zeitschaltuhr
Weitere Suchbegriffe: Zeitschalter, Zeitschaltuhr, kopp schaltuhr, zeitschalter, analoge zeitschaltuhr, Kopp, HK05 & HK07
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,07*
€ 50,80*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 41,86*
€ 56,33*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 44,38*
€ 57,13*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 47,16*
€ 60,81*
€ 5,95*
ab € 54,65*
€ 69,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,33*
€ 67,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,94*
€ 60,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,26*
€ 57,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kopp
313429152
ab € 12,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.