| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1614103-BP Herst.-Nr.: 313429152 EAN/GTIN: 4008224592321 |
| |
|
| | |
| Kopp 1 Stück Abdeckung Abdeckung HK 07 Reinweiß 313429152
Abdeckung mechanische Zeitschaltuhr 15 min.
Abdeckung für mechanische Zeitschaltuhr 15 min., HK07, reinweiß.
Technische Daten: Ausführung (allgemein): Abdeckung für Zeitschaltuhr 15 min. · Herstellerfarbe: Reinweiß · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 1 Stück · Passend für (Details): Zeitschalter · RAL-Farbcode (ähnlich): 9010 · Schalterprogramm-Funktion: Abdeckung · Schalterprogramm-Komponente: Abdeckung · Schalterprogramm-Material: Kunststoff · Schalterprogramm-Serie: HK 07 · Schutzart: IP20
Hinweis: Passende Abdeckung für Conrad-Best.-Nr.: 1614184 ! Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Reinweiß | RAL-Farbcode (ähnlich): | 9010 | Passend für (Details): | Zeitschalter | Marke: | Kopp | Schutzart: | IP20 | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 1 Stück | Farbe: | weiß | Ausführung (allgemein): | Abdeckung für Zeitschaltuhr 15 min. | Schalterprogramm-Funktion: | Abdeckung | Schalterprogramm-Komponente: | Abdeckung | Schalterprogramm-Material: | Kunststoff | Schalterprogramm-Serie: | HK 07 | Produkt-Art: | Schalterprogramm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopp, 313429152, HK07 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,03* | € 17,12* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,34* | € 19,49* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,22* | € 20,11* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 14,28* | € 20,19* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 16,99* | € 24,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|